Plăcuță amovibilă pentru strunjire CNMG 160612, pentru prelucrare medie

Cod articol: 250170 HB7020-2
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    18,01 € / 1 buc.
  • de la 10 buc.
    15,01 € / 1 buc.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
419 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă CNMG 160612
Rază la colţ 1,2 mm
Categorie HB7020-2
Materialul sculei Carbură
Aplicaţia principală P
Condiţie de tăiere ușor întreruptă
Sfărâmător de aşchii SM
Toleranţă M
Adâncime de tăiere ap 0,3 mm - 4 mm
Avans f 0,2 mm/rot - 0,5 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 130 m/min - 370 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri 4
Codificare finisare / degroşare Degroșare-finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Identificare și clasificare

Cod articol 250170 HB7020-2
EAN / GTIN 4069515016124
Număr producător 250170 HB7020-2
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descărcări și documente

Produse potrivite