HGPAD 5R-T20-JHP Adaptor cu alimentare țintită cu lichid de răcire pentru plăcuțele de tăiere HELI-GRIP

Cod articol: 2500714
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Serie HELI-GRIP
Tip produs Cuţit de strunjit

Identificare și clasificare

Cod articol 2500714
EAN / GTIN 7291075310115
Număr producător 2500714
L-Număr L23920 1683

Descriere

Descriere:

Adaptor cu alimentare țintită cu lichid de răcire pentru plăcuțele de tăiere HELI-GRIP

Caracteristică:

  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 20 mm
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 5 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 5 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 5.1 mm
  • Lungime totală (OAL): 45.7 mm
  • Înălțimea cozii (H): 33 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "HELI-GRIP" Vedeţi-le pe toate