C5 HELIR 5T25 Suport de prindere pentru prelucrare externă cu interfață CAMFIX

Cod articol: 2500676
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Serie HELI-GRIP
Tip produs Cuţit de strunjit

Identificare și clasificare

Cod articol 2500676
EAN / GTIN 7291075278057
Număr producător 2500676
L-Număr L23920 1238

Descriere

Descriere:

Suport de prindere pentru prelucrare externă cu interfață CAMFIX

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 50 mm
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 5 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 5 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 24.4 mm
  • Lungime totală (OAL): 100 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "HELI-GRIP" Vedeţi-le pe toate