C5 HELIL 3T20 Suport de prindere pentru prelucrare externă cu interfață CAMFIX

Cod articol: 2500671
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Serie HELI-GRIP
Tip produs Cuţit de strunjit

Identificare și clasificare

Cod articol 2500671
EAN / GTIN 7291075278002
Număr producător 2500671
L-Număr L23920 339

Descriere

Descriere:

Suport pentru scule de canelare/rotire, diametru suport, partea mașinii (DCONMS) 50 mm, lățime de tăiere max (CWX) 3,18 mm, Lățime de tăiere min (CWN) 3 mm, lungime totală (OAL) 95 mm

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 50 mm
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 3.18 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 3 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 25.3 mm
  • Lungime totală (OAL): 95 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "HELI-GRIP" Vedeţi-le pe toate