HELIL 3232-4T25 Suporți de scule pentru prelucrare exterioară

Cod articol: 2500619
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Serie HELI-GRIP
Tip produs Cuţit de strunjit

Identificare și clasificare

Cod articol 2500619
EAN / GTIN 7291075032062
Număr producător 2500619
L-Număr L23920 2890

Descriere

Descriere:

Suporți de scule pentru prelucrare exterioară

Caracteristică:

  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 4.76 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 4 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 30.4 mm
  • Lungimea capului (LH): 43 mm
  • Lungime totală (OAL): 150 mm
  • Înălțimea cozii (H): 32 mm
  • Lățimea cozii (B): 32 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "HELI-GRIP" Vedeţi-le pe toate