HFHL 25-75-5T14 Suporturi de scule compacte pentru canelare axială și strunjire frontală

Cod articol: 2500568
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Serie HELIFACE
Tip produs Cuţit de strunjit

Identificare și clasificare

Cod articol 2500568
EAN / GTIN 7291075033502
Număr producător 2500568
L-Număr L23920 2692

Descriere

Descriere:

Suporturi de scule compacte pentru canelare axială și strunjire frontală

Caracteristică:

  • Diametrul maxim exterior la canelare axială (DAXX): 110 mm
  • Diametrul minim exterior la canelare axială (DAXN): 75 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 14 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lățimea de aşchiere (CW): 5 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 23.5 mm
  • Lungimea capului (LH): 32.5 mm
  • Lungime totală (OAL): 150 mm
  • Înălțimea cozii (H): 25 mm
  • Lățimea cozii (B): 25 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "HELIFACE" Vedeţi-le pe toate