{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Mărime coadă | 25 mm | |
| Mărimea plăcuţei | 9 mm | |
| Tip de utilizare | pe dreapta | |
| Standard | Normă de fabricație | |
| Răcire interioară | nu | |
| Cod ISO Suport | PCKNR/L 2525M09 | |
| Plăcuţă amovibilă compatibilă | CN.. 09T3.. | |
| Lăţimea funcţională L4 | 32 mm | |
| Lungime cap L1 | 25 mm | |
| Lungimea totală L | 150 mm | |
| Portplăcuţă | 259031 27 | |
| Parghie Cu Articulatie | 259015 9 | |
| Şurub pentru pârghia cu articulaţie | 259018 6 | |
| Set de arcuri | 259044 5 | |
| Set de ştifturi elastice | 259047 3 | |
| Unghi de reglare κ | 75 grad | |
| Utilizare | Strunjire frontală; Strunjire frontală; Strunjire frontală | |
| Tip produs | Cuţit de strunjit |
| Cod articol | 250022 25/09 | |
| EAN / GTIN | 4045197781895 | |
| Număr producător | 250022 25/09 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |