{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Mărime coadă | 32 mm | |
| Mărimea plăcuţei | 12 mm | |
| Tip de utilizare | pe stânga | |
| Standard | Normă de fabricație | |
| Răcire interioară | nu | |
| Cod ISO Suport | DCLNR/L 3232P12 | |
| Plăcuţă amovibilă compatibilă | CN.. 1204.. | |
| Lăţimea funcţională L4 | 40 mm | |
| Lungime cap L1 | 34 mm | |
| Lungimea totală L | 170 mm | |
| Portplăcuţă | 259031 2 | |
| Şurub pt. portplăcuţă | 259025 10 | |
| Gheară, şurub, arc | 259035 2 | |
| Unghi de reglare κ | 95 grad | |
| Utilizare | Strunjire frontală; Strunjire longitudinală pe exterior | |
| Tip produs | Cuţit de strunjit |
| Cod articol | 250017 32/12 | |
| EAN / GTIN | 4045197681737 | |
| Număr producător | 250017 32/12 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |