Cheie Torx® neagră oxidată T25 x 163 mm

Cod articol: 24321
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
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
Tip produs Şurubelniţă

Identificare și clasificare

Cod articol 24321
EAN / GTIN 4010995243210
Număr producător 24321
L-Număr L60070 2200
Producător/responsabil Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Descriere

Descriere:

  • Aplicație: Pentru toate sarcinile de înșurubare TORX®
  • Lamă: oțel crom vanadiu, călit prin călire, șlefuit

Caracteristică:

  • Unealtă electrică: Nr
  • Lamă hexagonală (inch): 3/16 inch
  • SB - ambalare: Nr
  • Articole ESD: Nr
  • TORX® 1: T25
  • Diametru lamă hexagonală (inch): 3/16 inch
  • Lungime totală (mm): 163 mm
  • Lungimea lamei cheii știftului (scurtă) (mm): 33 mm
  • Cu baterie / baterie: Nr