Cheie hexagonală cu 12 puncte 1/4″ (inch) 9/16”

Cod articol: 2405A 9/16
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Identificare și clasificare

Cod articol 2405A 9/16
EAN / GTIN 4991644001040
Număr producător 2405A 9/16
L-Număr L60050 7384
Producător/responsabil Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descriere

Descriere:

  • Lungime: 24 mm
  • Dimensiune D2: 17,9 mm
  • D1: 19,3 mm
  • Lungime: 11 mm
  • Prindere intrare: 1/4″
  • Soclu pătrat
  • Prindere ieşire: 9/16″
  • Hexagon dublu intern
  • Suprafață: cromată
  • Material: Crom Molibden