1/4″ Cheie cu soclu, (MM), Z-Serie 6 mm

Cod articol: 2400MZ 6mm
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Identificare și clasificare

Cod articol 2400MZ 6mm
EAN / GTIN 4991644009824
Număr producător 2400MZ 6mm
Producător/responsabil Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descriere

Descriere:

  • Lungime: 14 mm
  • Dimensiune D2: 11 mm
  • D1: 8,8 mm
  • Lungime: 3,5 mm
  • Prindere intrare: 1/4″
  • Soclu pătrat
  • Prindere ieşire: 6 mm
  • Soclu hexagonal
  • Suprafață: cromată
  • Material: Crom Molibden