{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip | B01 | |
| Materialul sculei | HSS Co 10 | |
| Adâncime de găurire | 16 mm | |
| Pentru pasul filetului de până la | 1 mm | |
| Pentru găuri cu ⌀ de la | 3 mm | |
| Lungimea totală | 60 mm | |
| ⌀ cozii | 8 mm | |
| Tip produs | Plăcuţă pentru strunjire |
| Cod articol | 240084 B01 | |
| EAN / GTIN | 4047109016859 | |
| Număr producător | H15 21410.93 | |
| Producător/responsabil | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com |