{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Pentru ⌀ capului de alezare | 22 mm - 26,99 mm | |
| Forma cozii | scurt | |
| Răcire interioară | da | |
| Lungime activă A | 80 mm | |
| Lungimea totală Lges | 130 mm | |
| Lungimea cozii Ls | 50 mm | |
| ⌀ cozii Ds h6 | 20 mm | |
| Șurub de tragere Cod 239900 | 3 | |
| Cheie fixă Cod 239901 | SW6 | |
| Cheie de acţionare Cod 239902 | SW3 (4Nm) | |
| Tip produs | Alezor |
| Cod articol | 239880 22-26,99 | |
| EAN / GTIN | 4047109229334 | |
| Număr producător | 75A.40.13030 | |
| Producător/responsabil | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com |