{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | TopCut | |
| ⌀ nominal D | 21 mm | |
| Strat de acoperire | TiAlN | |
| Materialul sculei | Carbură | |
| Standard | Normă de fabricaţie | |
| Toleranţa de găurire | H7 | |
| Utilizare la tipul de găurire | La gaură străpunsă | |
| Strategie de aşchiere | HPC | |
| Răcire interioară | da | |
| Semistandard | da | |
| Referinţă de prindere | 16 mm | |
| Lungimea tăişului l1 | 14 mm | |
| Lungime cap l | 26 mm | |
| Număr de dinţi Z | 8 | |
| Suport recomandat | GARANT TopCut | |
| Deschiderea cheii | 13 mm | |
| Avans f pentru INOX < 900 N/mm2 | 0,4 mm/rot | |
| Tip produs | Placuță pentru alezare |
| Cod articol | 239730 21 | |
| EAN / GTIN | 4045197576088 | |
| Număr producător | 239730 21 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |