DGTR 12B-2D24SH-L85 Suport compact cu prindere prin clemă pentru tăiere și decupare pe strunguri CNC și mașini multiaxiale

Cod articol: 2391752
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 2391752
EAN / GTIN 7291075113860
Număr producător 2391752

Descriere

Descriere:

Suport pentru scule de tăiere, lățime maximă de tăiere (CWX) 2,5 mm, lățime minimă de tăiere (CWN) 1,9 mm, înălțime totală (OAH) 15,7 mm, lungime totală (OAL) 85 mm

Caracteristică:

  • Lățimea caroseriei (WB): 1,6 mm
  • Direcție (HAND): Mâna dreaptă
  • Lățime maximă de tăiere (CWX): 2,5 mm
  • Lățime minimă de tăiere (CWN): 1,9 mm
  • Lungimea capului (LH): 19 mm
  • Înălțimea totală (OAH): 15,7 mm
  • Lungimea totală (OAL): 85 mm
  • Înălțimea arborelui (H): 12 mm
  • Lățimea tijei (B): 12 mm
  • Lungimea ansamblului sculei (LTA): 29 mm
  • Diametru de tăiere (CUTDIA): 24 mm