Cap de alezat HW, Prindere: HW25

Cod articol: 237600 HW25
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Prindere Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Prindere HW25
Răcire interioară da
Plăcuţă amovibilă compatibilă CC..0602..
⌀ arborelui 30,9 mm - 40,1 mm
Lungime utilă L1 56 mm
Şurub pentru plăcuţe amovibile 237606 Ref. 1
Tip produs Sculă de alezat

Identificare și clasificare

Cod articol 237600 HW25
EAN / GTIN 4045197675941
Număr producător 237600 HW25
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Precizie de poziţionare 0,002 mm pe ⌀ prin vernier.

Aplicaţie:

De preferinţă cu plăcuţa amovibilă Cod 237695237698.
Cu suportul Cod 237651237656.

Notă:

Suport pentru plăcuţe amovibile 237604 4 pentru extindere la intervalul de ⌀ de la 37,9 la 47,1.