Cap arbore ⌀ 9,75 − 88,1 mm, Prindere: HW63

Cod articol: 237591 HW63
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Prindere Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Prindere HW63
Răcire interioară da
⌀ exterior D1 55 mm
Lungime activă A 50 mm
Tip produs Sculă de alezat

Identificare și clasificare

Cod articol 237591 HW63
EAN / GTIN 4045197608444
Număr producător 237591 HW63
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Formă de monobloc şi cu prindere HW63. Cu răcire interioară. Formă compactă.

Aplicaţie:

Pentru bare de alezat cu ⌀ cozii 16 mm şi punţi pentru alezare de precizie. Cu plăcuţe amovibile ISO tip CC..0602...

Recomandare:

De preferinţă cu plăcuţele amovibile Cod 237695 şi Cod 237696.