Comparator cu cadran, capac de capăt cu ureche, versiunea ANSI/AGD cu rulment cu bile, 0,5", 0,0001".

Cod articol: 2358A-10
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
Cod articol 2358A-10
EAN / GTIN 4946368842783
Număr producător 2358A-10
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

Model standard, diverse domenii de măsurare, 0,0001. ″ . Absolvire - inch. Acesta este un comparator cu cadran standard în inch care vă oferă următoarele avantaje: Șurubul de blocare și maneta de ridicare (opțional) pot fi montate fie pe partea dreaptă, fie pe partea stângă. Acestea pot fi montate și demontate cu ușurință, fără unelte. Designul fără găuri de trecere, o aderență sigură între inelul exterior și sticlă, precum și utilizarea unui inel O-ring împiedică pătrunderea lichidelor.

Caracteristică:

Digital/Analogic: Analogic
Domeniul de măsurare: 0,5″
Precizie: ±0.0002″
Valoarea de gradație: 0.0001″
Repetabilitate: ±0,00003″.
Inch/Metric: Inch
Domeniul de livrare: Inclusiv certificat de testare din fabrică

Produse potrivite