{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | Power Drill | |
| ⌀ nominal DC | 19 mm | |
| Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la | 5×D | |
| Coadă tip | ABS | |
| Utilizare găurire | condiţionat ieşire oblică; Condiţionat bombat; Condiţionat bombat; Condiționată găurirea în set; Condiţionat găurire de centruire; Condiționată găurirea în set | |
| Răcire interioară | da | |
| Strategie de aşchiere | HPC | |
| Lungime utilă L1 | 95 mm | |
| pentru ⌀ inch | 3/4 inch | |
| Lungime activă LA | 127 mm | |
| ⌀ cozii ABS® Ds | 50 mm | |
| Limită maximă de ajustare Vmax | 0,25 mm | |
| Cod ISO Plăcuţă amovibilă | SOGX 060305 | |
| Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 239700 6IP2 (0,6 Nm) | |
| Număr de dinţi Z | 2 | |
| Lungimea totală L | 158 mm | |
| Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile |
| Cod articol | 234025 19 | |
| EAN / GTIN | 4062406738877 | |
| Număr producător | 234025 19 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |