{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | Power Drill | |
| ⌀ nominal DC | 33 mm | |
| Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la | 2×D | |
| Coadă tip | ISO 9766 | |
| Utilizare găurire | Condiţionat găurire de centruire; Condiţionat bombat; Condiționată găurirea transversală; Condiționată găurirea în set; condiţionat ieşire oblică; Condiționată găurirea în set | |
| Răcire interioară | da | |
| Strategie de aşchiere | HPC | |
| Lungime utilă L1 | 66 mm | |
| Lungime activă LA | 91 mm | |
| ⌀ cozii Ds | 40 mm | |
| Lungimea cozii Ls | 68 mm | |
| Limită maximă de ajustare Vmax | 0,25 mm | |
| Cod ISO Plăcuţă amovibilă | SOGX 110509 | |
| Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 239700 15IP (2,8 Nm) | |
| Plăcuțe amovibile pentru tăiș interior | HB6810; HB6535; HB6640; HB630 | |
| Număr de dinţi Z | 1 | |
| Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile |
| Cod articol | 234000 33 | |
| EAN / GTIN | 4045197739933 | |
| Număr producător | 234000 33 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |