Șurubelniță offset 8 mm

Cod articol: 2324881
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Tip produs Şurubelniţă

Identificare și clasificare

Cod articol 2324881
EAN / GTIN 4010886896020
Număr producător 2324881
L-Număr L60160 4098
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Proiectare în conformitate cu DIN ISO 2936
Potrivit în special pentru inelele de prindere a ramificațiilor de cablu
Oțel călit în ulei
Oțel vanadiu
Testat pe bucată, izolat până la 1000 V

Caracteristică:

  • Design: Călit în ulei
  • Lungimea lamei: 150 mm
  • Lungimea lamei 2: 51 mm
  • Material: Oțel cu vanadiu
  • Lățimea pe laturi [mm]: 8
  • 1000 V izolat: da
  • Protecție anti-ruliu [mm]: nu
  • anti-magnetic: nu
  • Proiectare cu scânteie joasă: nu
  • Mâner disponibil: nu
  • Capac rotativ: nu
  • Cap cu bilă: nu
  • Capac de impact: nu
  • Testat în unitate: da
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu