Base element 6371G-50-500-040 Coadă CM, cu răcire interioară, 1,5×D, Tip: 12

Cod articol: 232271 12
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Execuţie: 1,5×D
  • Coadă tip: Con Morse
  • Număr de dinţi Z: 2
  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Execuţie 1,5×D
Coadă tip Con Morse
Număr de dinţi Z 2
Răcire interioară da
Interval ⌀ Dc 12 mm - 12,5 mm
Lungime utilă L1 18,8 mm
Dimensiune con Morse CM 2
Şuruburi de strângere 232990 TX7
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Identificare și clasificare

Cod articol 232271 12
EAN / GTIN 4062406104504
Număr producător 232271 12
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Cu răcire interioară.
Cu tăiş drept.
Pentru găuri cu o precizie de până la IT10.

Notă:

Alte dimensiuni pot fi livrate la cerere.
Pentru reducţii recomandate pentru scule cu coadă tip Con Morse, consultaţi Cod 343000-343530.