{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tehnologie de acoperire | PVD | |
| Serie | SUMOCHAM | |
| ⌀ D | 21 mm | |
| Categorie | IC908 | |
| Materialul sculei | Carbură | |
| Unghiul la vârf | 154 grad | |
| pentru elementul de bază dimensiunea | 21 | |
| Avans f pentru INOX > 900 N/mm2 | 0,24 mm/rot | |
| Avans f în Inconel® | 0,18 mm/rot | |
| Denumire articol Iscar | ICM 210 IC908 | |
| Numărul de schimbări / tăişuri | 2 | |
| Strat de acoperire | TiAlN | |
| Geometrie | ICM | |
| Denumirea producătorului | ICM 210 IC908 | |
| Tip produs | Placuță pentru găurire |
| Cod articol | 231750 21 | |
| EAN / GTIN | 7291075243888 | |
| Număr producător | 5506706 |