Inserție de tăiere SUMOCHAM HCP-IQ k7, IC908, ⌀ DC: 12,5mm

Cod articol: 231745 12,5
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
  • Cantitatea minimă de comandă 2 buc.
  • Pași de comandă: 2 buc.
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Materialul sculei: Carbură
  • Unghiul la vârf: 135

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tehnologie de acoperire PVD
Serie SUMOCHAM
⌀ D 12,5 mm
Categorie IC908
Materialul sculei Carbură
Unghiul la vârf 135 grad
pentru elementul de bază dimensiunea 12
Avans f în oţel < 900 N/mm2 0,24 mm/rot
Denumire articol Iscar HCP 125-IQ IC908
Numărul de schimbări / tăişuri 2
Strat de acoperire TiAlN
Geometrie HCP-IQ
Denumirea producătorului HCP 125-IQ IC908
Tip produs Placuță pentru găurire

Identificare și clasificare

Cod articol 231745 12,5
EAN / GTIN 7291075333367
Număr producător 5567340

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
100
Oţel < 750 N/mm²
P
90
Oţel < 900 N/mm²
P
100
Oţel < 1100 N/mm²
P
70
Oţel < 1400 N/mm²
P
55
TOOLOX 33
H
70
TOOLOX 44
H
60
GG(G)
K
120
CuZn
N
155
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Plăcuță ascuțită prismatic pentru poziționare exactă și așezare stabilă. Suprafețe de oprire radială înclinate, suprafețe de oprire radială pentru o creștere semnificativă a forței de strângere datorată forțelor de tăiere care acționează în timpul prelucrării. Pentru găurire productivă cu viteze mari de avans.
HCP-IQ
Domeniul principal de aplicare ISO P și ISO K. Cea mai bună capacitate de centrare posibilă, Prelucrarea suprafețelor curbe. Nu se utilizează în cazul materialelor ductile.

Notă:

Datele de tăiere se aplică elementului de bază 5×D. Setați găurile pilot exclusiv cu inserții de tăiere de același tip - în special cu inserțiile HCP-IQ, FCP și QCP-2M. Vă rugăm să respectați instrucțiunile de aplicare pentru elementul de bază. Toleranța tăișului inserțiilor: k7 (diametrul tăișului cu toleranță pozitivă).
Convenție de desemnare: [Tip] [⌀ DC]-[Adăugare] [Material de tăiere]
Exemple:
Cod 231740 6,5 ICP 065 IC908
Cod 231742 18,5 ICP 185-2M IC908
Cod 231745 18,5 HCP 185-IQ IC908
Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.