Cap de găurire și frezare radială, retractat, EWS - Varia VX3, 80.55VX3VL2F-CC4

Cod articol: 231145
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
Cod articol 231145
EAN / GTIN 4069739464718
Număr producător 80.55VX3VL2F-CC4
Producător/responsabil EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descriere

Descriere:

Unelte antrenate, BMT55, suport radial, răcire externă

Caracteristică:

  • Denumirea produsului (PRODDES): 80.55VX3VL2F-CC4
  • Tip produs: Scule acţionate
  • Înălțimea totală (OAH): 84
  • Viteză max. Cuplu (TQX): 63 Nm
  • Viteză max. Viteză, intrare (RPMX): 6000 rot/min
  • Raportul de transmisie (TR): 1:1
  • Lungimea cantileverului (LPR): 121 mm
  • Lungimea funcției (WF): 85 mm
  • Mărime coadă: BMT55
  • Dimensiunea interfeței: EWS Varia VX3
  • Răcire Montare: Răcire externă
  • cuplaj: 2-flat