Cap de găurire și frezare axială, excentric, mandrină 250 430E (ER25 Ø2-16), 50.55251809PFIKDI1IM

Cod articol: 230912
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
Cod articol 230912
EAN / GTIN 4069739463827
Număr producător 50.55251809PFIKDI1IM
Producător/responsabil EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descriere

Descriere:

Unelte antrenate, BMT55, montare axială cu axe decalate, răcire internă și externă

Caracteristică:

  • Denumirea produsului (PRODDES): 50.55251809PFIKDI1IM
  • Tip produs: Scule acţionate
  • Înălțimea totală (OAH): 84
  • Viteză max. Cuplu (TQX): 50 Nm
  • Viteză max. Viteză, intrare (RPMX): 6000 rot/min
  • Raportul de transmisie (TR): 1:2
  • Diametrul de montare, minim (DCONN): 1,5 - 16,0 mm
  • Lungimea cantileverului (LPR): 83 mm
  • Lungimea funcției (WF): 83 mm
  • Mărime coadă: BMT55
  • Dimensiunea interfeței: Bucşă elastică ER25
  • Răcire Montare: Răcire internă și externă
  • cuplaj: 2-flat