1/4″ Cheie cu soclu, (MM) 9 mm

Cod articol: 2305M 9mm
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Identificare și clasificare

Cod articol 2305M 9mm
EAN / GTIN 4991644001910
Număr producător 2305M 9mm
Producător/responsabil Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descriere

Descriere:

  • Lungime: 50 mm
  • Dimensiune D2: 12 mm
  • D1: 13 mm
  • Lungime: 10 mm
  • Înălțime: 40 mm
  • Prindere intrare: 1/4″
  • Soclu pătrat
  • Prindere ieşire: 9 mm
  • Hexagon dublu intern
  • Suprafață: cromată
  • Material: Crom Molibden