PCHR 19-D32-2-IQ Menghină pentru plăcuțe de tăiere cu 5 lamele pentru canelare și despărțire

Cod articol: 2302684
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Serie PENTAIQGRIP
Tip produs Cuţit de strunjit

Identificare și clasificare

Cod articol 2302684
EAN / GTIN 7291075318432
Număr producător 2302684
L-Număr L23920 3050

Descriere

Descriere:

  • Suport sculă de despicat
  • Lățime de tăiere max. (CWX): 0,094″
  • Lățime de tăiere min. (CWN): 0,079″
  • Înalțime totală (OAH): 1,3″
  • Lungime totală (OAL): 4,724″

Caracteristică:

  • Direcţia de aşchiere (HAND): Right Hand
  • Lăţimea maximă de aşchiere (CWX): 0.094″
  • Lăţimea minimă de aşchiere (CWN): 0.079″
  • Lungimea capului (LH): 1″
  • Înălţimea totala (OAH): 1.3″
  • Lungime totala (OAL): 4.724″
  • Înălţimea cozii (H): 3/4″
  • Lăţimea cozii (B): 3/4″
  • Diametrul maxim de debitare a piesei (CUTDIA): 1.3″

Produse potrivite

Din aceeași serie "PENTAIQGRIP" Vedeţi-le pe toate