Cap de găurire și frezare radială, EWS - Varia VX3, 60.55VX3KR1809PFGLI2X70

Cod articol: 230209
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
Cod articol 230209
EAN / GTIN 4069739460000
Număr producător 60.55VX3KR1809PFGLI2X70
Producător/responsabil EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descriere

Descriere:

Unelte antrenate, BMT55, suport radial, răcire externă

Caracteristică:

  • Denumirea produsului (PRODDES): 60.55VX3KR1809PFGLI2X70
  • Tip produs: Scule acţionate
  • Înălțimea totală (OAH): 84
  • Viteză max. Cuplu (TQX): 40 Nm
  • Viteză max. Viteză, intrare (RPMX): 6000 rot/min
  • Raportul de transmisie (TR): 2:1
  • Lungimea cantileverului (LPR): 106 mm
  • Lungimea funcției (WF): 70 mm
  • Mărime coadă: BMT55
  • Dimensiunea interfeței: EWS Varia VX3
  • Răcire Montare: Răcire externă
  • cuplaj: 2-flat