SGSA 80-3-3-1.00K-10Z-FP Freză cu fantă pentru Plăcuțe GSAN cu autofixare și pas apropiat

Cod articol: 2301845
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Serie SELF-GRIP
Tip produs Freză-disc

Identificare și clasificare

Cod articol 2301845
EAN / GTIN 7291075205213
Număr producător 2301845
L-Număr L24130 147

Descriere

Descriere:

  • Freze cu fantă și discuri
  • Adâncime de tăiere, max. (CDX): 0,63″
  • Diametru de tăiere (DC): 3,15″
  • Nr. corpuri de tăiere (CICT): 10
  • Lățime de tăiere max. (CWX): 0,138″
  • Lățime de tăiere min. (CWN): 0,106″
  • Grosime corp de tăiere (THUB): 0,09″
  • Număr de muchii de tăiere periferice (ZEFP): 10

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Disk type
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 0.63″
  • Diametrul de aşchiere (DC): 3.15″
  • Numarul de placute aschietoare (CICT): 10
  • Lăţimea maximă de aşchiere (CWX): 0.138″
  • Lăţimea minimă de aşchiere (CWN): 0.106″
  • Grosimea cozii de prindere (THUB): 0.09″
  • Codificare standard a placutei (MIID): GSAN 3
  • Numarul de muchii taietoare periferice (ZEFP): 10
  • Viteza de rota?ie maximă (RPMX): 995 Rev/min

Produse potrivite

Din aceeași serie "SELF-GRIP" Vedeţi-le pe toate