GM D100-4DG-22K Freze pentru freze cu fantă pentru tăierea plăcuțelor cu autofixare

Cod articol.: 2301723
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Serie CUT-GRIP
Tip produs Freză-disc

Identificare și clasificare

Cod articol 2301723
EAN / GTIN 7291075196627
Număr producător 2301723
L-Număr L24130 80

Descriere

Descriere:

Freze pentru freze cu fantă pentru tăierea plăcuțelor cu autofixare

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Tip disc
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 29 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 100 mm
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 6
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 4.35 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 3.36 mm
  • Grosimea cozii de prindere (THUB): 3.2 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): GIP 4.00-0.80
  • Numărul de muchii tăietoare periferice (ZEFP): 6
  • Viteza de rotație maximă (rpmX): 800 Rev/min

Produse potrivite

Din aceeași serie "CUT-GRIP" Vedeţi-le pe toate