HGAD 3N Adaptoare pentru caneluri și despărțitoare pentru plăcuțele de tăiere DO-GRIP cu două fețe

Cod articol: 2301458
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
Tip produs Cuţit de strunjit

Identificare și clasificare

Cod articol 2301458
EAN / GTIN 7291075084276
Număr producător 2301458
L-Număr L23920 2626

Descriere

Descriere:

Adaptoare pentru caneluri și despărțitoare pentru plăcuțele de tăiere DO-GRIP cu două fețe

Caracteristică:

  • Lățimea corpului (WB): 2.4 mm
  • Lățimea corpului_2 (WB_2): 4 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Neutru
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 3 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 3 mm
  • Lungime totală (OAL): 50.5 mm
  • Diametrul maxim de debitare a piesei (CUTDIA): 50 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Vedeţi-le pe toate