DGTL 25.4B-2D35 Suporturi de clește compacte întărite pentru despărțire și canelare.

Cod articol.: 2301428
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
Tip produs Cuţit de strunjit

Identificare și clasificare

Cod articol 2301428
EAN / GTIN 7291075089301
Număr producător 2301428
L-Număr L23920 3197

Descriere

Descriere:

  • Suport sculă de despicat
  • Adâncime de tăiere, max. (CDX): 0,689″
  • Lățime de tăiere max. (CWX): 0,1″
  • Lățime de tăiere min. (CWN): 0,075″
  • Lungime totală (OAL): 5-1/2″.

Caracteristică:

  • Lăţimea corpului (WB): 0.063″
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 0.689″
  • Direcţia de aşchiere (HAND): Left Hand
  • Lăţimea maximă de aşchiere (CWX): 0.1″
  • Lăţimea minimă de aşchiere (CWN): 0.075″
  • Lungimea capului (LH): 1.3″
  • Lungime totala (OAL): 5-1/2″
  • Înălţimea cozii (H): 1″
  • Lăţimea cozii (B): 1″

Produse potrivite

Din aceeași serie "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Vedeţi-le pe toate