DGTL 10B-1.4D20 Suporți de scule compacți întăriți pentru canelare și despicare

Cod articol: 2301379
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
Tip produs Cuţit de strunjit

Identificare și clasificare

Cod articol 2301379
EAN / GTIN 7291075088922
Număr producător 2301379
L-Număr L23920 1957

Descriere

Descriere:

Suporți de scule compacți întăriți pentru canelare și debitare

Caracteristică:

  • Lățimea corpului (WB): 1 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 10 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 1.4 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 1.4 mm
  • Lungimea capului (LH): 23.6 mm
  • Lungime totală (OAL): 140 mm
  • Înălțimea cozii (H): 10 mm
  • Lățimea cozii (B): 10 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă