SGSF 125-6-32K Freze cu fantă pentru plăcuțe cu autofixare și pas apropiat.

Cod articol: 2301364
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Serie SELF-GRIP
Tip produs Freză-disc

Identificare și clasificare

Cod articol 2301364
EAN / GTIN 7291075070484
Număr producător 2301364
L-Număr L24130 99

Descriere

Descriere:

Freze cu fantă pentru plăcuțe cu autofixare și pas apropiat.

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Tip disc
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 34 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 125 mm
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 8
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 6.5 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 5.51 mm
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 55 mm
  • Grosimea cozii de prindere (THUB): 5.2 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): GSFN 6C
  • Numărul de muchii tăietoare periferice (ZEFP): 8
  • Viteza de rotație maximă (rpmX): 640 Rev/min

Produse potrivite

Din aceeași serie "SELF-GRIP" Vedeţi-le pe toate