SGFH 26-3M Self-Grip, suport de freză pentru caneluri interne.

Cod articol: 2301077
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Serie SELF-GRIP
Tip produs Cuţit de strunjit

Identificare și clasificare

Cod articol 2301077
EAN / GTIN 7291075068993
Număr producător 2301077
L-Număr L23920 2577

Descriere

Descriere:

Self-Grip, suport de freză pentru caneluri interne.

Caracteristică:

  • Lățimea corpului_2 (WB_2): 2.4 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Neutru
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 3.54 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 2.7 mm
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 70 mm
  • Lungime totală (OAL): 63 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "SELF-GRIP" Vedeţi-le pe toate