SGFFR 20-35-3 Suporturi compacte pentru canelare axială

Cod articol: 2300386
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Serie SELF-GRIP
Tip produs Cuţit de strunjit

Identificare și clasificare

Cod articol 2300386
EAN / GTIN 7291075068665
Număr producător 2300386
L-Număr L23920 463

Descriere

Descriere:

Suporturi compacte pentru canelare axială

Caracteristică:

  • Diametrul maxim exterior la canelare axială (DAXX): 40.6 mm
  • Diametrul minim exterior la canelare axială (DAXN): 34.4 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 18 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lățimea de aşchiere (CW): 3 mm
  • Lungime totală (OAL): 120 mm
  • Înălțimea cozii (H): 20 mm
  • Lățimea cozii (B): 20 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "SELF-GRIP" Vedeţi-le pe toate