Cap de găurire și frezare radială, EWS - Varia V5, 60.60V5LB45LIKDGL

Cod articol: 228233
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
Cod articol 228233
EAN / GTIN 4069739450629
Număr producător 60.60V5LB45LIKDGL
Producător/responsabil EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descriere

Descriere:

Unelte antrenate, VDI60, montare radială, răcire internă și externă

Caracteristică:

  • Denumirea produsului (PRODDES): 60.60V5LB45LIKDGL
  • Tip produs: Scule acţionate
  • Înălțimea totală (OAH): 88
  • Viteză max. Cuplu (TQX): 100 Nm
  • Viteză max. Viteză, intrare (RPMX): 3500 rot/min
  • Raportul de transmisie (TR): 1:1
  • Lungimea cantileverului (LPR): 120 mm
  • Lungimea funcției (WF): 76 mm
  • Mărime coadă: VDI60
  • Dimensiunea interfeței: EWS Varia V5
  • Răcire Montare: Răcire internă și externă
  • cuplaj: Cuplaj cu gheară