Freză unghiulară 90° MECH17 cu alezaj, pentru plăcuţe amovibile BD..

Cod articol: 227655 50/4
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D / Zef (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Unghi de reglare κ: 90
  • Utilizarea frezei: Frezare pe colţ
  • Răcire interioară: nu

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 50 mm
Forma cozii cu alezaj
Unghi de reglare κ 90 grad
Utilizarea frezei Frezare pe colţ
Răcire interioară nu
Cod ISO Plăcuţă amovibilă BDMT 170408
Număr efectiv de tăişuri Zef 4
Număr plăcuţe amovibile 8
Adâncime maximă de tăiere ap max 30 mm
Lungimea totală Lges 52 mm
⌀ orificiu prindere 22 mm
Plăcuţă amovibilă compatibilă BD.. 1704
Şurub pentru plăcuţe amovibile 229709 (T15; 3,5 Nm)
Tip produs Freză

Identificare și clasificare

Cod articol 227655 50/4
EAN / GTIN 4960664526413
Număr producător THN03966
Producător/responsabil KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descriere

Execuţie:

Plăcuţe amovibile crestate pentru forţe de tăiere şi vibraţii reduse. Prin comparaţie, sunt posibile lăţimi de aşchiere mari ae la aceeaşi adâncime de tăiere ap. Productivitate ridicată chiar şi la maşini cu randament scăzut.

Descărcări și documente

Produse potrivite