Șuruburi cu cap sferic, fără cap, sferă aplatizată/sferă aplatizată din termoplastic, suprafață de sprijin plană (protecție împotriva răsucirii), d1=M8 / l2=10,4 mm / oțel călit

Cod articol.: 22720.0482
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 22720.0482
EAN / GTIN 4030618224983
Număr producător 22720.0482
Producător/responsabil Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Descriere

Descriere:

Șuruburile cu bilă termoplastică sunt potrivite pentru piese fragile, sensibile la presiune.
Șuruburile cu bilă pot fi utilizate pentru prinderea, tensionarea sau susținerea suprafețelor, chiar și a celor neparalele.
Bila aplatizată și mobilă permite o transmitere a forței pe toată suprafața.

Material
Bilă
  • Termoplastic POM, roșu
șurub
  • Oțel călit, 1200 ±100 N/mm2
Indicații
Bilă neasigurată împotriva răsucirii.
Model special la cerere.

Referințe
Asigurare filet la cerere, a se vedea anexa - Date tehnice -