Tarod standard M8 Set, 2 buc.

Cod articol: 227.8X125T2
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
Tip produs Tarod

Identificare și clasificare

Cod articol 227.8X125T2
EAN / GTIN 3148511538500
Număr producător 227.8X125T2
L-Număr L60130 7154
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: HSS

Caracteristică:

  • d1 [mm]: 8
  • d2 [mm]: 6.30
  • L [mm]: 72
  • L1 [mm]: 1.25
  • Contenit: x 2
  • [g]: 60