Tarod standard M7 Set, 2 buc.

Cod articol: 227.7X100T2
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
Cod articol 227.7X100T2
EAN / GTIN 3148511538005
Număr producător 227.7X100T2
L-Număr L60130 7153
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: HSS

Caracteristică:

  • d1 [mm]: 7
  • d2 [mm]: 5.60
  • L [mm]: 66
  • L1 [mm]: 1.00
  • Contenit: x 2
  • [g]: 45