Cap de găurire și frezare radială, retractat, EWS - Varia VX4, 80.65VX4VT4F

Cod articol: 225785
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
Cod articol 225785
EAN / GTIN 4069739440705
Număr producător 80.65VX4VT4F
Producător/responsabil EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descriere

Descriere:

Unelte antrenate, BMT65, suport radial, răcire externă

Caracteristică:

  • Denumirea produsului (PRODDES): 80.65VX4VT4F
  • Tip produs: Scule acţionate
  • Înălțimea totală (OAH): 94
  • Viteză max. Cuplu (TQX): 80 Nm
  • Viteză max. Viteză, intrare (RPMX): 6000 rot/min
  • Raportul de transmisie (TR): 1:1
  • Lungimea cantileverului (LPR): 171 mm
  • Lungimea funcției (WF): 130 mm
  • Mărime coadă: BMT65
  • Dimensiunea interfeței: EWS Varia VX4
  • Răcire Montare: Răcire externă
  • cuplaj: 2-flat