Disc de tăiere 300x3,5x20 mm drept C30 BASIC stone

Cod articol.: 223129
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Tip produs Disc de debitat

Identificare și clasificare

Cod articol 223129
EAN / GTIN 9003172231297
Număr producător 223129
L-Număr L50140 1365
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Execuţie:

  • BASIC

Descriere:

Cu discul de tăiere BASIC, tăierea materialelor solide și a zidăriei este o joacă de copii. Fie că sunteți un profesionist sau un pasionat de bricolaj, acest disc de tăiere este partenerul perfect pentru cutterul dvs. pe benzină. Această unealtă de tăiere rentabilă vă ușurează munca și oferă rezultate fiabile. Cu designul său robust și capacitatea ridicată de tăiere, acest disc de tăiere este perfect pentru lucrul în jurul casei sau pe șantier.

Caracteristică:

  • Formă: DISC DE TĂIERE 41H, DREPT, ȚESĂTURĂ V.
  • Granulația: 30
  • Vs /max: 80 m/s.
  • Compatibilitatea materialelor: Stâncă
  • Linia de produse: BASIC
  • Specificaţie : C30S-BFBSTONE
  • Dimensiuni (D x D x H): 300 x 3,5 x 20 mm
  • Diametru: 300 mm
  • Concentrație: 3,5 mm
  • Alezaj: 20 mm
  • Unealtă pentru: Disc de tăiere

Avantaj:

  • Lucru cu putere redusă datorită capacității bune de tăiere
  • Potrivită pentru aplicații cu mâna liberă pură și mână liberă ghidată
  • Durată de viață și stabilitate bune

Aplicaţie:

  • Pentru lucrul cu piatra
  • Pentru tăierea materialelor solide și a secțiunilor transversale mari
  • Dezvoltat pentru utilizarea pe mașini de tăiat manuale cu motoare electrice sau pe benzină

Material:

  • Stâncă

Adaptat pentru:

  • Disc de tăiere

Notă:

  • Pentru lucrul cu piatra
  • Pentru tăierea materialelor solide și a secțiunilor transversale mari
  • Dezvoltat pentru utilizarea pe mașini de tăiat manuale cu motoare electrice sau pe benzină