Disc de tăiere 125x2,5x22,23 mm drept C30S BASIC stone

Cod articol.: 223015
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 25 buc.
  • Pași de comandă: 25 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Tip produs Disc de debitat

Identificare și clasificare

Cod articol 223015
EAN / GTIN 9003172230153
Număr producător 223015
L-Număr L50140 90
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Execuţie:

  • BASIC

Descriere:

Acest disc de tăiere BASIC este potrivit pentru tăierea unei game largi de materiale din piatră, inclusiv gresie, ceramică și cărămizi. Disponibile în grosimi cuprinse între 2,5 și 3 mm, aceste unelte permit obținerea unor muchii de tăiere curate. Prin urmare, discul de tăiere BASIC vă oferă o opțiune rentabilă pentru tăierea pietrei.

Caracteristică:

  • Formă: 41 DISC DE TĂIERE DREPT, ȚESUT V.
  • Granulația: 30
  • Vs /max: 80 m/s.
  • Compatibilitatea materialelor: Stâncă
  • Linia de produse: BASIC
  • Specificaţie : C 30 S- BF
  • Dimensiuni (D x D x H): 125 x 2,5 x 22,23 mm
  • Diametru: 125 mm
  • Concentrație: 2,5 mm
  • Alezaj: 22,23 mm
  • Unealtă pentru: Polizor unghiular

Avantaj:

  • Lucru cu putere redusă datorită capacității bune de tăiere
  • Lucru rapid și confortabil
  • Durată de viață și stabilitate bune

Aplicaţie:

  • Pentru prelucrarea diferitelor materiale stâncoase

Material:

  • Stâncă

Adaptat pentru:

  • Polizor unghiular

Notă:

  • Pentru prelucrarea diferitelor materiale stâncoase