Execuţie:
Descriere:
Discul de tăiere BASIC 2in1 este instrumentul perfect pentru toate sarcinile de tăiere. Fie că este vorba de tablă, profile, țevi, tije sau materiale solide din oțel sau oțel inoxidabil, acest disc de tăiere este alegerea perfectă. Designul robust și performanța fiabilă fac din această unealtă alegerea perfectă pentru pasionații de bricolaj și profesioniști deopotrivă. Finalizați-vă sarcinile de tăiere mai rapid și mai eficient cu discul de tăiere BASIC 2in1.
Caracteristică:
- Formă: 41 DISC DE TĂIERE DREPT, ȚESUT V.
- Granulația: 30
- Vs /max: 80 m/s.
- Compatibilitatea materialelor: Oțel inoxidabil, oțel
- Linia de produse: BASIC
- Specificaţie : A 30 Q- BF
- Dimensiuni (D x D x H): 230 x 3,0 x 22,23 mm
- Diametru: 230 mm
- Concentrație: 3 mm
- Alezaj: 22,23 mm
- Unealtă pentru: Polizor unghiular
Avantaj:
- Puritatea chimică vă permite să lucrați pe oțel și oțel inoxidabil
- Tăiere convenabilă și cu uzură redusă, cu o durată de viață bună a sculei
- Timp de lucru scurt datorită capacității bune de tăiere
Aplicaţie:
- Pentru prelucrarea diferitelor calități de oțel și oțel inoxidabil
- Pentru tăierea de tablă, profile, tuburi, tije și materiale solide
Material:
Adaptat pentru:
Recomandare:
- 1,0 până la 1,9 mm pentru tăiere extrem de rapidă și formare minimă de bavuri
- 2,0 până la 3,0 mm pentru o durată lungă de viață și stabilitate maximă
Caracteristici speciale:
- Pentru tăierea oțelului și a oțelului inoxidabil
- Capacitate ridicată de tăiere
Notă:
- Pentru prelucrarea diferitelor calități de oțel și oțel inoxidabil
- Pentru tăierea de tablă, profile, tuburi, tije și materiale solide