Burghiu ∙ Hexagon 6.3 (1/4 inch) ∙ Profil TORX® rezistent la manipulare ∙ 25 mm

Cod articol: 2223N-T25H/3
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
Tip produs Sculă cu biţi

Identificare și clasificare

Cod articol 2223N-T25H/3
EAN / GTIN 4000896238613
Număr producător 2223N-T25H/3
L-Număr L60140 5446
Producător/responsabil HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descriere

Descriere:

  • Antrenare hexagonală ISO 1173 C6,3 (1/4″)
  • Antrenare: Hexagon masiv 6,3 (1/4 ţoli)
  • Acţionare: Profil Tamper Resistant TORX®
  • Lățime cheie: ∙ T25H
  • Dimensiuni / lungime: 25 mm
Noua gamă de biți HAZETBitul HAZET – Un bit pentru orice situație
  • Zonă de torsiune optimizată pentru cea mai bună transmitere a puterii către profil / șurub
  • Materialul deosebit de dur previne riscul unei rupturi premature a bitului
  • Durată de viață îndelungată datorită geometriei optime
  • Potrivit în egală măsură pentru acționarea manuală și acționarea mașinii (și pentru pistol de impact)
  • Găsire garantat rapidă a profilului datorită codificării vizibile color HAZET pe bit
  • Număr unelte: 3