Sandale, negru, verde neon, SL 265 XPESD - S1P - W12 - Măr. 40

Cod articol: 22212-40
Preț per 1 Pereche
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
Cod articol 22212-40
EAN / GTIN 4043692273518
Număr producător 22212-40
Producător/responsabil ATLAS Schuhfabrik GmbH & Co.KG, Frische Luft 159, 44319 Dortmund, Deutschland, https://www.atlasschuhe.de/

Descriere

Descriere:

  • Echipare:
    • SL 265 XP® ESD - S1P - W12 - mărime 40
    • SRC
    • Material exterior Sport Line
    • Sistemul MPU INNOFLEX
    • XP® protecție împotriva perforării fără metale
    • Bombeu din aluminiu alu-tec
    • Protecție pentru vârf MPU
    • Piele funcțională aktiv-X
    • Sistemul MPU Rebound
    • Conceptul clima-stream
    • Potrivit pentru furnizarea de proteze - DGUV 112-191

  • Material de suprafaţă:
    • Materialul exterior Sport Line este un țesut compus din fibre textile și combină o serie de avantaje
    • Țesătura este deosebit de permeabilă la aer, are proprietăți respirabile și oferă astfel un confort foarte plăcut la purtare.
    • De asemenea, datorită proprietăților sale hidrofuge, este rezistent la apă, se usucă rapid și este durabil.

  • Talpă:
    • ATLAS® combină tehnologiile de ultimă generație cu nevoile anatomice ale fiecărui utilizator.
    • Noul INNOFLEX SYSTEM® este un concept integral pentru tălpi și susține RUNNERul în fiecare fază a mișcării.
    • De la primul până la ultimul contact cu solul, complexul tălpii este ghidat permanent pe aceeași linie naturală de forță, INNOFLEX LINE.
    • Conduce forțele de la călcâi până la vârf în mod optim și susține astfel linia naturală de distribuție a forței.
    • Pentru absorbția corespunzătoare a energiei, adică amortizarea, sunt responsabile zone speciale, cum ar fi CLOUDZONE în zona călcâiului.
    • Suprafețele de călcare de mari dimensiuni, echipate cu material MPU® cu capacitate specială de absorbție a energiei, absorb energia și o restituie în mod specific în cursul mișcării.
    • Astfel, se poate garanta o alergare fără oboseală pe parcursul întregii zile de lucru.

  • Rezistență la penetrare:
    • Cu tehnologia XP® care împiedică penetrarea, ATLAS® oferă un sistem inovator pentru protecția piciorului împotriva obiectelor ascuțite, cum ar fi cuiele.
    • Pentru aceasta se utilizează un material textil de înaltă tehnologie, care conține, printre altele, fibre de aramidă.
    • Astfel, siguranța sporită nu afectează confortul, deoarece materialul textil nu conține metal, este extrem de ușor și susține torsiunea naturală a piciorului.

  • Bombeu de protecție:
    • Tehnologia Alu-tec®: mai uşor
    • Aluminiul nu este utilizat doar de ani de zile în industria aeronautică și auto ca material de înaltă tehnologie, ci și astăzi în multe modele de încălțăminte de protecție ATLAS.
    • Capacul de protecție pentru degetele picioarelor, din aluminiu, are o formă anatomică, este deosebit de ușor și mută centrul de greutate al pantofului către mijlocul piciorului.
    • Astfel, aceasta contribuie activ la prevenirea accidentelor cauzate de dezechilibru.
    • De asemenea, comportamentul termic neutru al aluminiului nu permite formarea de punți termice în interiorul pantofului, garantând astfel un climat confortabil pentru picioare în toate anotimpurile.

  • Protecție pentru vârf:
    • În special în cazul activităților care necesită îngenuncherea, după o perioadă îndelungată pot apărea semne de uzură în zona vârfului pantofului.
    • Acestea pot fi reduse semnificativ cu ajutorul protecției rezistente la abraziune MPU, ceea ce crește durata de viață a pantofului.

  • Căptușeală interioară:
    • Mai ales în activitatea profesională de zi cu zi, care implică efort fizic intens, proprietățile de reglare a temperaturii nu sunt doar necesare, ci și de așteptat.
    • Materialul funcțional Active-X este sinonim cu cea mai înaltă calitate, tehnologie inovatoare și oferă purtătorului o reglare activă și durabilă a umidității.
    • Căptușeala funcțională Active-X reglează umiditatea și asigură uscarea rapidă a încălțămintei.
    • Nu se decolorează, este delicat cu pielea și rezistent la frecare.

  • SISTEMUL MPU-REBOUND:
    • Lucrați mai sănătos cu amortizarea potrivită
    • Noul sistem MPU-REBOUND de la ATLAS® permite o alergare vizibil mai ușoară și fără oboseală.
    • Baza pentru acest confort excelent la mers este sistemul inovator al tălpii, care oferă purtătorului reducerea presiunii, amortizare și dinamism.
    • Acest lucru este asigurat de combinația perfectă dintre talpa interioară care ameliorează presiunea și spuma MPU ușoară și reactivă.

  • Clima:
    • Conceptul ATLAS® clima-stream® maximizează respirabilitatea, echilibrează umiditatea din interiorul pantofului și reglează temperatura mediului înconjurător în mod optim.
    • Utilizarea unui material exterior de înaltă calitate, deosebit de respirabil, a căptușelii termoreglatoare și a tălpii interioare Klima Komfort® asigură un confort unic.

  • DGUV 112-191:
    • ATLAS® vă oferă o gamă largă de tălpi ortopedice pentru tratamentul ortopedic.
    • Articolele marcate aici sunt adecvate pentru furnizarea de tălpi ortopedice conform normei DGUV 112-191.
    • Elementul decisiv în acest sens este marcajul din interiorul pantofului.