X.LT...ER-D411, SP6519, Dimensiune plăcuţă amovibilă: 06mm

Cod articol: 221928 06
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    19,54 € / 1 buc.
  • de la 10 buc.
    16,28 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
243 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Dimensiune plăcuţă amovibilă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă XPLT060308-ER-D411
Dimensiune plăcuţă amovibilă 06
Tip INOX; Ti
Rază la colţ 1,2 mm
Categorie SP6519
Materialul sculei Carbura
Rază de programare la ap max 1,37 mm
Avans fz per dinte 0,2 mm - 2,5 mm
Numărul de schimbări / tăişuri 4
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Identificare și clasificare

Cod articol 221928 06
EAN / GTIN 4059782506541
Număr producător 5655254
Producător/responsabil Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 ROSBACH VOR DER HÖHE, Deutschland, www.kennametal.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
280
Oţel < 750 N/mm²
P
250
Oţel < 900 N/mm²
P
185
Oţel < 1100 N/mm²
P
150
Oţel < 1400 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
210
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
220
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Plăcuţe amovibile foarte groase cu tăiş Wiper rectificat.

Notă:

Valori de referinţă pentru ae = 0,3×D.

Descărcări și documente

Produse potrivite