{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Cod ISO Plăcuţă amovibilă | ZDET 16M512 FR-721 | |
| Tip | ALU | |
| Categorie | GH1 | |
| Materialul sculei | Carbura | |
| fz pentru degroşare de până la ap max 16 mm | 0,12 mm - 0,25 mm | |
| fz pentru semifiniţie ap 3 mm | 0,05 mm - 0,15 mm | |
| fz pentru finiţie ap 1 mm | 0,02 mm - 0,1 mm | |
| Grosimea plăcuţei S | 5 mm | |
| Numărul de schimbări / tăişuri | 2 | |
| Rază la colţ | 1,2 mm | |
| Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru frezare |
| Cod articol | 220816 ALU | |
| EAN / GTIN | 4059782504240 | |
| Număr producător | 5661037 | |
| Producător/responsabil | Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 ROSBACH VOR DER HÖHE, Deutschland, www.kennametal.com |